Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Draagarmconsole, Diepte 350 mm, Lengte: 1000mm

Artikelnummer: 923011 1000

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1,5 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 60 mm
Lengte 1.000 mm
Diepte 3 mm
Uitsteeklengte 250 mm
Maximale belastbaarheid 50 kg
Toepassingsgebied Staanders
Gewicht 5 kg
Producttype Console

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 923011 1000
EAN/GTIN 4045197685995
Nummer fabrikant 923011 1000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Solide uitvoering van staalplaat. Paargewijze montage voor de opname van verlichtingsunit nr. 923602, 923603, 923604 en toolrail nr. 923240.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Alleen geschikt voor staanders maat 962 en 1362.