Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Draagarmconsole, Diepte 550 mm, Lengte: 2000mm

Artikelnummer: 923012 2000
2000

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1,5 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 60 mm
Lengte 2.000 mm
Diepte 550 mm
Uitsteeklengte 450 mm
Maximale belastbaarheid 50 kg
Toepassingsgebied Staanders
Gewicht 9 kg
Producttype Console

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 923012 2000
Nummer fabrikant 923012 2000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Solide uitvoering van staalplaat. Paargewijze montage voor de opname van verlichtingsunit nr. 923602, 923603, 923604 en toolrail nr. 923240.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Alleen geschikt voor staanders maat 962 en 1362.