Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Led-verlichtingsunit, Geschikt voor type: 1000

Artikelnummer: 923602 1000

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Serie Workstation
Lengte 920 mm
Diepte 120 mm
Lichtelement lengte 850 mm
Lichtelement diepte 30 mm
Wattage 27 W
Lichtstroom 1.890 lm
Kleurtemperatuur 4.000 K
geschikt voor type 1000
Led-technologie ja
Niet-verblindend en zonder flikkering ja
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Opbouwlamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 923602 1000
EAN/GTIN 4045197721020
Nummer fabrikant 923602 1000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Verlichtingsunit compleet met lichtbak en aansluitkabel voor installatie in combinatie met schakelaar nr. 92 3405 ON/OFF of 92 3005 ON/OFF (industriestekker). Onderhoudsvrije led-technologie met lange levensduur. De energie-efficiënte lichtbron is uiterst homogeen, niet-verblindend en zonder flikkering, heeft een goede kleurherkenning dankzij evenwichtige spectraalaandelen en een hoge contour- en contrastscherpte. Kleurtemperatuur / lichtkleur ca. 4.000 K.
Zilveren behuizing van plaatstaal met afdekking van PMMA.
De lamp bevat ingebouwde led-lampen. De lichtbron (led-lampen) is uitwisselbaar door de fabrikant. Het bedrijfsapparaat (netadapter en kabel) is uitwisselbaar door de fabrikant.

T.b.v.:

Draagarmconsole nr. 923011; 923012; 927196; 927197.

Kleur:

Behuizing zilverkleurig overeenkomstig RAL 9006.