Toepassing:
Bevat hoogwaardig kwaliteitsgereedschap voor onderhoud en reparatie van installaties, machines, apparaten, etc.
Levering:
STABILA® houten duimstok: 1 St. nr.
466005 gr. 2
Draadborstel: 1 St. nr.
575000 gr. 3
DICK werkplaatsvijlenset, kap 2 met handvat, gesorteerd in roltas: 1 St. nr.
517200 maat 200 (5-delig)
PUK® universele zaag: 1 St. nr.
581220 maat 150
GARANT Steeksleutelset 6 − 34 mm met houder: 1 st. nr.
610610 gr. 12 (6×7 - 30×34 mm) met 1 st. nr.
611500 gr. 12
Set sleutels voor binnenzeskantbouten met kunststof houder: 1 St. nr.
626072 maat 8 (2 - 10 mm)
PB Swiss Tools sleufschroevendraaierset: 1 St. nr.
660910 maat 5 (3,5 - 8 mm)
PB Swiss Tools haakse schroevendraaier voor sleuf: 1 St. nr.
664800 maat 6,5
Spanningzoeker tot 250 V: 1 St. nr.
665022 gr. 3,5
PB Swiss Tools schroevendraaier voor Phillips: Resp. 1 st. nr.
668100 maat 1; 2
KNIPEX® combinatietang: 1 St. nr.
701500 maat 180
KNIPEX® waterpomptang: 1 St. nr.
705500 gr. 250
KNIPEX® nijptang: 1 St. nr.
706610 maat 210
Universele griptang: 1 St. nr.
708205 maat 250
KNIPEX® halfronde tang met snijkant: 1 St. nr.
713150 maat 160
Binnenborgveertang, recht: 1 St. nr.
719805 gr. J2
Buitenborgveertang, recht: 1 St. nr.
719905 gr. A2
KNIPEX® zijsnijtang: 1 St. nr.
724900 maat 160
RENNSTEIG platte beitel: 1 St. nr.
740500 maat 175
RENNSTEIG drevelset en centerpons: 1 St. nr.
745600 maat 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Bankhamer met hickory-steel: 1 St. nr.
750110 maat 300
Hamer met nylon doppen: 1 St. nr.
754120 gr. 32
PB Swiss Tools ruimer: 1 St. nr. 831700 maat 110
Kabelmes, niet-inklapbaar: 1 St. nr.
844300 maat 175
Kunststof oliespuit: 1 st. nr.
083532 maat 125
Isolatieband, zwart: 1 st. nr.
083654 maat BLACK
Markeerstift, blauw: 1 St. nr.
085154 gr. B
Montagekoffer: 1 st. nr.
690200
Tip:
Gereedschap separaat geleverd.