Zware nijptang, Totale lengte: 160mm

Artikelnummer: 706610 160
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 160 mm
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ 1,8 mm
Norm DIN ISO 9243
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard
Oppervlak gezwart, kop gepolijst
Producttype Nijptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 706610 160
EAN/GTIN 4003773013129
Nummer fabrikant 50 00 160
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk model, slijtbestendig. Tang gezwart, kop gepolijst.

Norm:

DIN ISO 9243

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.