• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Isolatieband, 19 mm×25 m, Kleur: BLACK

Artikelnummer: 083654 BLACK
Prijs per 1 Stuk (0,20 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,88 / 1 Stuk
    (0,20 € / 1 Metre)
  • van 10 Stuk
    € 4,07 / 1 Stuk
    (0,16 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
1.995 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 3M® Temflex® 165
Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal PVC-folie
Kleefkracht op staal 0,2 N/mm
Rekbaarheid 200 %
Trekvastheid 2 N/mm
Toepassing Isoleren; Bundelen; Bevestigen; Markeren; Markeren
temperatuurbestendig tot 90 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 20 °C - 23 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 % - 60 %
Kleur zwart
Lengte 25 m
Breedte 19 mm
Dikte 0,15 mm
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083654 BLACK
EAN/GTIN 4054596615373
Nummer fabrikant 7100184810
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ Temflex® 165 is een universeel te gebruiken, zacht PVC-isolatieband. Moeilijk ontvlambaar. Zelfdovend, goed bestand tegen olie en oplosmiddelen.

Toepassing:

Voor isoleren, bundelen, bevestigen en kleurmarkering.

Tip:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.