{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| totale lengte | 125 mm | |
| Beklengte | 27 mm | |
| Bekvorm | ovaal-spits, recht | |
| Norm | DIN ISO 5745 | |
| Bekeigenschap | Snijkanten inductief gehard (ca. 60 HRC) | |
| Uitvoering bekken | aan de binnenzijde geruwd | |
| Greep | bekleed met kunststof | |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
| Oppervlak | gezwart, kop gepolijst | |
| Producttype | Multifunctionele tang |
| Artikelnummer | 713150 125 | |
| EAN/GTIN | 4003773015932 | |
| Nummer fabrikant | 25 01 125 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |