{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Veľkosť závitu | M1,8 | |
| Povrchová úprava | vaporizovaný | |
| Druh závitu | M | |
| Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
| Rezný materiál | HSS E | |
| Norma | DIN 371 | |
| Závit-norma | DIN 13 | |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
| Forma nábehu | B | |
| Stopka | Valcová stopka s h9 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
| Smer rezania | pravé | |
| Stúpanie závitov | 0,35 mm | |
| Celková dĺžka L | 40 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 2,5 mm | |
| ⌀ stopka štvorhranu | 2,1 mm | |
| ⌀ otvoru pod závit | 1,45 mm | |
| ⌀ závitu | 1,8 mm | |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
| Počet napínacích drážok | 2 | |
| Séria | Vap Tap | |
| Počet rezných hrán Z | 2 | |
| Hĺbka závitu | 5,4 mm | |
| Obsah | 5 | |
| Druh produktu | Závitník |
| Číslo položky | GG1326 M1,8 | |
| EAN/GTIN | 4069515046428 | |
| Číslo výrobcu | GG1326 M1,8 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |