Strojný závitník do priechodných otvorov + špirálový vrták na otvory pod závit GARANT Vap Tap, Pre metrický závit: M3-12

Č. pol.: 146721 M3-12
Zľava
202,10 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre metrický závit Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Norma: DIN 371; DIN 376

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Vap Tap
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Norma DIN 371; DIN 376
Druh produktu Závitník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 146721 M3-12
EAN/GTIN 4069515004725
Číslo výrobcu 146721 M3-12
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Po otvorení kazety sa nástroje automaticky vysunú a je možné ich potom bez problémov vybrať.
Skladá sa zo strojných závitníkov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 a špirálových vrtákov na otvory pod závit veľ. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Obsah:

1 strojný závitník M3 – M12 č. 132642 a jadrový vrták č. 114580

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Vap Tap" Zobraziť všetky