Strojový závitník do slepých otvorov GARANT Vap Tap, vaporizovaný, Pre metrický závit: M3-12

Č. pol.: 146737 M3-12
Zľava
126,90 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre metrický závit Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Norma: DIN 371; DIN 376
  • Uhol sklonu zubov: 40

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Vap Tap
Povrchová úprava vaporizovaný
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Norma DIN 371; DIN 376
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Závitník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 146737 M3-12
EAN/GTIN 4069515037563
Číslo výrobcu 146737 M3-12
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
18
Alu (krátke rezanie)
N
13
Oceľ < 500 N/mm²
P
18
Oceľ < 750 N/mm²
P
15
Oceľ < 900 N/mm²
P
15
Oceľ < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Po otvorení kazety sa nástroje automaticky vysunú a je možné ich potom bez problémov vybrať.
Skladá sa zo strojných závitníkov M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Obsah:

1 strojný závitník M3 – M12 č. 135805

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Vap Tap" Zobraziť všetky