Výhodné balenie GARANT Vap Tap strojných závitníkov HSS-E

Č. pol.: GG1326 M3,5
Nový produkt
Nastavte cenu 5 ks (8,70 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Závit-norma: DIN 13

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M3,5
Povrchová úprava vaporizovaný
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2 6H
Forma nábehu B
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,6 mm
Celková dĺžka L 56 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
⌀ stopka štvorhranu 3 mm
⌀ otvoru pod závit 2,9 mm
⌀ závitu 3,5 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Séria Vap Tap
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 10,5 mm
Obsah 5
Druh produktu Závitník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG1326 M3,5
EAN/GTIN 4069515046428
Číslo výrobcu GG1326 M3,5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
18
Alu (krátke rezanie)
N
13
Oceľ < 500 N/mm²
P
18
Oceľ < 750 N/mm²
P
15
Oceľ < 900 N/mm²
P
15
Oceľ < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

GARANT Vap Tap Univerzálny závitník. Môže byť procesne spoľahlivo použitý v širokej škále materiálov. Optimalizovaná dĺžka hrdla a drážky pre lepší odvod triesok pri hlbokých závitoch. Vysokovýkonný rezný materiál HSS-E so zvýšeným podielom vanádia pre lepšiu odolnosť proti opotrebeniu. Vaporizovaný povrch, zabraňuje sa zváraniu za studena.
Ako číslo: 132642.

Poznámka:

Do ≤M16 Obsah 5 ks v jednej súprave.
Od ≥M18 Obsah 3 ks v jednej súprave.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Vap Tap" Zobraziť všetky