Súprava klieští, plne izolované, Počet nástrojov: 5

Č. pol.: 954539 5
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet nástrojov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×20

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×20
Šírka 200 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 20
Počet nástrojov 5
Počet kusov náradia 5
Prevedenie s plne izolovaným VDE náradím
Hmotnosť 1,513 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 954539 5
EAN/GTIN 4062406157821
Číslo výrobcu 954539 5
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 954539: 1 ks
Vanádiové kombinované kliešte HOLEX c. 701852 vel. 180: 1 ks
Vodárenské kliešte HOLEX c. 705746 vel. 250: 1 ks
Ploché zaoblené kliešte rovné HOLEX c. 713351 vel. 200: 1 ks
Bocná rezacka HOLEX c. 725351 vel. 160: 1 ks
Odizolovacie kliešte HOLEX c. 728761 vel. 160: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky