{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Celková dĺžka | 250 mm | |
| Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | |
| Rozpätie pre šesťhran | 36 mm | |
| Rozsah upínania pre rúry | 1.1/2 palec | |
| Norma | DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
| Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
| Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
| bez iskier | nie | |
| Mriežka Možnosť jemného nastavenia | nie | |
| Samoupínanie | Áno | |
| Ochrana svoriek | Áno | |
| Druh produktu | Inštalatérske kliešte a Siko kliešte |
| Číslo položky | 705746 250 | |
| EAN/GTIN | 4045197887887 | |
| Číslo výrobcu | 705746 250 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |