Odizolovacie kliešte izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 160

Č. pol.: 728761 160
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 418 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 160 mm
Norma DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Tvar britu Rezný hranol
Rukoväť Viaczložkový plášť
Materiál Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch svetlý
s otváracou pružinou Áno
s nastavovacou skrutkou na nastavenie prierezu Áno
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 728761 160
EAN/GTIN 4045197888099
Číslo výrobcu 728761 160
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Zahnuté čeľuste s reznými hranami v tvare písmena V (do vonkajšieho ⌀ max. 5 mm). Vložený kĺb s prevodom bez vôle a otváracou pružinou. S nastavovacou skrutkou na nastavenie prierezu.
Rukoväť s viaczložkovými krytmi, izolovaná do 1 000V podľa normy DIN EN 60900/VDE 0682-201.
Kliešte lesklé.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.