{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Celková dĺžka | 160 mm | |
| Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ | 2 mm | |
| Rezacie hodnoty klavírny drôt do ⌀ | 1,5 mm | |
| Norma | podobné ako DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
| Vlastnosť čeľustí | ozubené | |
| Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
| Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
| Povrch | svetlý | |
| bez iskier | nie | |
| Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
| Číslo položky | 701852 160 | |
| EAN/GTIN | 4045197887474 | |
| Číslo výrobcu | 701852 160 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |