{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
| Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
| Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Šírka×hĺbka v E | 36×36 E | |
| Výška | 710 mm | |
| Šírka | 717 mm | |
| Hĺbka | 725 mm | |
| Šírka v E | 36E | |
| Hĺbka v E | 36E | |
| Úžitková výška | 450 mm | |
| Úžitková výška pre zásuvky | 450 mm | |
| Zásuvková skrinka Úžitková výška | 450 mm | |
| Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy | 2 | |
| Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
| ⌀ kolesa | 100 mm | |
| ⌀ koliesok konzolového kolieska | 100 mm | |
| ⌀ koliesok riadiaceho kolieska | 100 mm | |
| so zvýšeným okrajom | Áno | |
| Počet zásuviek | 0 | |
| Maximálna nosnosť | 600 kg | |
| Materiál Odkladacia polica | ocelový plech s ryhovanou gumou | |
| Odkladacia polica | áno | |
| Prevedenie | pojazdný; na individuálne osadenie | |
| Zvýšený okraj Prevedenie | 4-stranný | |
| Posuvná rukoväť | áno | |
| Umiestnenie Posuvná rukoväť | predná strana | |
| Hmotnosť | 55 kg | |
| Druh produktu | Montážny vozík |
| Číslo položky | 943225 710/0 | |
| EAN/GTIN | 4045197556295 | |
| Číslo výrobcu | 943225 710/0 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |