Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Montážny vozík, Výška v mm / počet zásuviek: 710/4

Č. pol.: 943225 710/4

Vybrať variant a počet kusov

Výška v mm / počet zásuviek Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Šírka×hĺbka v E 36×36 E
Výška 710 mm
Šírka 717 mm
Hĺbka 725 mm
Šírka v E 36E
Hĺbka v E 36E
Úžitková výška 450 mm
Úžitková výška pre zásuvky 450 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška 450 mm
Zásuvky Úžitková šírka 612 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 612 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ kolesa 100 mm
⌀ koliesok konzolového kolieska 100 mm
⌀ koliesok riadiaceho kolieska 100 mm
so zvýšeným okrajom Áno
Počet zásuviek 4
Maximálna nosnosť 600 kg
Materiál Odkladacia polica ocelový plech s ryhovanou gumou
Odkladacia polica áno
Prevedenie pojazdný; so zásuvkami
Zvýšený okraj Prevedenie 4-stranný
Posuvná rukoväť áno
Umiestnenie Posuvná rukoväť predná strana
Hmotnosť 100 kg
Druh produktu Montážny vozík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 943225 710/4
EAN/GTIN 4045197479471
Číslo výrobcu 943225 710/4
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami s ⌀ 100 mm, uzamykateľné. S 4-stranným zvýšeným okrajom, ryhovanou gumovou podložkou a 2 úchytkami. Uzamykateľný centrálnym zámkom. Zásuvky s úplným vysúvaním podľa popisu pod č. 943021, navyše s jednotlivým odomykaním − zabraňuje otváraniu zásuviek počas prepravy.
Zásuvky s nosnosťou 75 kg.

Lakování:

Korpus svetlosivý RAL 7035, zásuvky signálnej modrej farby RAL 5005 práškové lakovanie.

Vhodné výrobky