Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Montážny vozík, Výška v mm / počet zásuviek: 710/0

Č. pol.: 943225 710/0

Vybrať variant a počet kusov

Výška v mm / počet zásuviek Cena za ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Šírka×hĺbka v E 36×36 E
Výška 710 mm
Šírka 717 mm
Hĺbka 725 mm
Šírka v E 36E
Hĺbka v E 36E
Úžitková výška 450 mm
Úžitková výška pre zásuvky 450 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška 450 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ kolesa 100 mm
⌀ koliesok konzolového kolieska 100 mm
⌀ koliesok riadiaceho kolieska 100 mm
so zvýšeným okrajom Áno
Počet zásuviek 0
Maximálna nosnosť 600 kg
Materiál Odkladacia polica ocelový plech s ryhovanou gumou
Odkladacia polica áno
Prevedenie pojazdný; na individuálne osadenie
Zvýšený okraj Prevedenie 4-stranný
Posuvná rukoväť áno
Umiestnenie Posuvná rukoväť predná strana
Hmotnosť 55 kg
Druh produktu Montážny vozík

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 943225 710/0
EAN/GTIN 4045197556295
Číslo výrobcu 943225 710/0
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami s ⌀ 100 mm, uzamykateľné. S 4-stranným zvýšeným okrajom, ryhovanou gumovou podložkou a 2 úchytkami. Uzamykateľný centrálnym zámkom. Zásuvky s úplným vysúvaním podľa popisu pod č. 943021, navyše s jednotlivým odomykaním − zabraňuje otváraniu zásuviek počas prepravy.
Zásuvky s nosnosťou 75 kg.

Lakování:

Korpus svetlosivý RAL 7035, zásuvky signálnej modrej farby RAL 5005 práškové lakovanie.

Poznámka:

Dodáva sa v kombinácii s osadením zásuviek c. 943011 a 943021, ktoré majú automaticky jednotlivé odomykanie.

Vhodné výrobky