Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Zásuvka s plným výsuvom 200 kg, Výška vpredu: 75

Č. pol.: 943011 75

Vybrať variant a počet kusov

Výška vpredu Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 200
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 200 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Šírka×hĺbka v E 36×36 E
Šírka v E 36E
Hĺbka v E 36E
Výška vpredu 75 mm
Úžitková výška 57 mm
Úžitková šírka 612 mm
Úžitková hĺbka 612 mm
Výška opláštenia 49 mm
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie nie
Hmotnosť 13 kg
Druh produktu Zásuvka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 943011 75
EAN/GTIN 4045197379504
Číslo výrobcu 943011 75
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Dno perforované 17 mm mriežkou, vnútri s drážkovanými stenami (rozstup 17 mm). Čelo zásuvky s hliníkovou úchytkou.
Plne výsuvné zásuvky, 100 % vysúvateľné, nosnosť 200kg.

Vhodné pro:

Korpus skrine na náradie č. 943001, montážny vozík č. 943225 veľ.710/0, 943227 veľ. 960/0 a prístavné skrinky ku strojom č. 943228, 943229 a 943232, vždy veľ.1020.

Rozsah dodávky:

Zásuvka kompletne s 1 párom vodiacich líšt na zásuvku (vrátane profilu na montáž v skrini).

Lakování:

Signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.

Poznámka:

Zásuvky je možné na skladovanie upínacích nástrojov, napr. SK, HSK, VDI atď. vybaviť zásuvkovými vložkami zo skupiny 97.