Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Vložka z tvrdenej peny - sada dielenských pilníkov, Výška vpredu: 160

Č. pol.: 920140 160

Vybrať variant a počet kusov

Výška vpredu Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 100
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 90
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Bezpečnostný certifikát: GS TÜV Süd

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 100 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 90 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Bezpečnostný certifikát GS TÜV Süd
Séria Pracovná stanica
Výška vpredu 160 mm
Úžitková výška 145 mm
Úžitková šírka 320 mm
Úžitková hĺbka 520 mm
Výška opláštenia 120 mm
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie nie
Druh produktu Zásuvka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 920140 160
Číslo výrobcu 920140 160
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Popis ako pod č. 920100/920110.

Poznámka:

Zásuvka 300 mm vhodná na závesnú kartotéku.