{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Hrúbka materiálu | 1 mm | |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 100 kg | |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 90 % | |
| Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Bezpečnostný certifikát | GS TÜV Süd | |
| Séria | Pracovná stanica | |
| Výška vpredu | 200 mm | |
| Úžitková výška | 185 mm | |
| Úžitková šírka | 320 mm | |
| Úžitková hĺbka | 520 mm | |
| Výška opláštenia | 160 mm | |
| so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie | nie | |
| Druh produktu | Zásuvka |
| Číslo položky | 920140 200 | |
| Číslo výrobcu | 920140 200 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |