Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Vložka z tvrdenej peny - sada dielenských pilníkov, Výška vpredu: 100

Č. pol.: 920140 100

Vybrať variant a počet kusov

Výška vpredu Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 100
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 90
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Bezpečnostný certifikát: GS TÜV Süd

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 100 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 90 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Bezpečnostný certifikát GS TÜV Süd
Séria Pracovná stanica
Šírka v E 27 E
Hĺbka v E 27 E
Výška vpredu 100 mm
Úžitková výška 85 mm
Úžitková šírka 320 mm
Úžitková hĺbka 520 mm
Výška opláštenia 80 mm
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie nie
Druh produktu Zásuvka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 920140 100
Číslo výrobcu 920140 100
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Popis ako pod č. 920100/920110.

Poznámka:

Zásuvka 300 mm vhodná na závesnú kartotéku.