{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Hrúbka materiálu | 1 mm | |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 100 kg | |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 90 % | |
| Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
| Prestavenie výšky v mriežke | 20 mm | |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Bezpečnostný certifikát | GS TÜV Süd | |
| Model | S4H | |
| Séria | Pracovná stanica | |
| Výška | 722 mm | |
| Šírka | 430 mm | |
| Hĺbka | 630 mm | |
| Úžitková výška | 460 mm | |
| Zásuvky Úžitková šírka | 320 mm | |
| Zásuvky Úžitková hĺbka | 520 mm | |
| Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou | 2 | |
| Počet riadiacich koliesok bez pevnej brzdy | 2 | |
| ⌀ kolesa | 100 mm | |
| ⌀ koliesok konzolového kolieska | 100 mm | |
| ⌀ koliesok riadiaceho kolieska | 100 mm | |
| so zvýšeným okrajom | Áno | |
| Počet zásuviek | 3 | |
| Nosnosť | 250 kg | |
| Materiál Odkladacia polica | ABS plast | |
| Odkladacia polica | áno | |
| Materiál Koleso | gumený potah sivý, odolný proti oderu | |
| Prevedenie | pojazdný; so zásuvkami | |
| Zvýšený okraj Prevedenie | 4-stranný | |
| Posuvná rukoväť | áno | |
| Umiestnenie Posuvná rukoväť | predná strana | |
| Hmotnosť | 41 kg | |
| Druh produktu | Skriňa na náradie |
| Číslo položky | 920110 S4H | |
| Číslo výrobcu | 920110 S4H | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |