Použitie:
Obsahuje vysokokvalitné nástroje na údržbu a servis zariadení, strojov, prístrojov atď.
Rozsah dodávky:
Drevený skladací meter
STABILA®: 1 ks č.
466005 veľ. 2
Drôtená kefa: 1 ks č.
575000 veľ. 3
Súprava dielenských pilníkov
DICK s rukoväťou, sek 2, usporiadané v rolovacej taške: 1 ks Č.
517200 Veľ. 200 (5-dielna)
Univerzálna pílka
PUK®: 1 ks č.
581220 veľ. 150
Obojstranný vidlicový kľúč
GARANT 6 − 34 mm s násadou: 1 ks Veľ.
610610 Veľ. 12 (6×7 – 30×34 mm) s 1 ks Č.
611500 Veľ. 12
Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov s plastovou násadou: 1 ks Č.
626072 Veľ. 8 (2 - 10 mm)
Súprava plochých skrutkovačov
PB Swiss Tools: 1 ks Č.
660910 Veľ. 5 (3,5 - 8 mm)
Plochý uhlový skrutkovač
PB Swiss Tools: 1 ks č.
664800 veľ. 6,5
Skúšačka napätia do 250 V: 1 ks č.
665022 veľ. 3,5
Skrutkovač
PB Swiss Tools na skrutky Phillips: 1 ks Č.
668100 Veľ. 1; 2
Kombinované kliešte
KNIPEX®: 1 ks č.
701500 veľ. 180
Vodárenské kliešte
KNIPEX®: 1 ks č.
705500 veľ. 250
Štiepacie kliešte
KNIPEX®: 1 ks č.
706610 veľ. 210
Univerzálne upínacie kliešte: 1 ks č.
708205 veľ. 250
Ploché zaoblené kliešte
KNIPEX® s reznou hranou: 1 ks č.
713150 veľ. 160
Kliešte na vnútorné poistné krúžky, rovné: 1 ks Č.
719805 Veľ. J2
Kliešte na vonkajšie poistné krúžky, rovné: 1 ks Č.
719905 Veľ. A2
Bočné štiepacie kliešte
KNIPEX®: 1 ks č.
724900 veľ. 160
Plochý sekáč
RENNSTEIG: 1 ks č.
740500 veľ. 175
Súprava priebojníkov a jamkovač
RENNSTEIG: 1 ks Č.
745600 Veľ. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Zámočnícke kladivo s násadou z hickorového dreva: 1 ks č.
750110 veľ. 300
Mäkké kladivo s nylonovými vložkami: 1 ks č.
754120 veľ. 32
PB Swiss Tools výstružník: 1 ks č. 831700 veľ. 110
Nôž na káble, s pevnou čepeľou: 1 ks č.
844300 veľ. 175
Plastová olejnička: 1 ks č.
083532 veľ. 125
Izolačná páska, čierna: 1 ks Č.
083654 Veľ. ČIERNY
Značkovač, modrý: 1 ks Č.
085154 Veľ. B
Box na náradie z oceľového plechu: 1 ks č.
693455 veľ. 5/530
Poznámka:
Náradie sa dodáva uvoľnené.