Permanentný značkovač Dura-Ink® 15, Farba písma: B

Č. pol.: 085154 B
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 017 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba písma Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Dura Ink 15
maximálna hrúbka čiary 3 mm
minimálna hrúbka čiary 1,5 mm
Písacia farba modrá
Obojstranný uzáver Áno
vodovzdorný Áno
Druh produktu Permanentný značkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 085154 B
EAN/GTIN 048615960258
Číslo výrobcu 096025
Výrobca/zodpovedná osoba LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Popis

Prevedenie:

Dura-Ink® 15 s kruhovou špičkou, hrúbka čiary 1,5 − 3 mm.

Použitie:

Na označovanie širokej škály materiálov, ako je kov, plast, drevo atď.