Skúšačka napätia špeciálna kvalita, Šírka čepele: 2,5

Č. pol.: 665022 2,5
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 997 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: VDE 0680/6

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čepele 2,5 mm
Norma VDE 0680/6
Dĺžka čepele 60 mm
Celková dĺžka 135 mm
Kontrolná oblasť 220 V - 250 V
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Clip-on Áno
Druh produktu Skúšačka napätia

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 665022 2,5
EAN/GTIN 7610733298938
Číslo výrobcu 175.0-60 N

Popis

Prevedenie:

Plastová rukoväť s izolovanou čepeľou skrutkovača a prvkom clip-on.
Kvalitná čepeľ, veľ. 3,5 bez prvku clip-on. Skúšobný rozsah 220 − 250 V.

Poznámka:

Tieto skúšačky napätia spĺňajú bezpečnostné predpisy podľa VDE 0680/6. Žiarovky preto nie je možné vymeniť.