{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Šírka čepele | 2,5 mm | |
| Norma | VDE 0680/6 | |
| Dĺžka čepele | 60 mm | |
| Celková dĺžka | 135 mm | |
| Kontrolná oblasť | 220 V - 250 V | |
| Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
| Clip-on | Áno | |
| Druh produktu | Skúšačka napätia |
| Číslo položky | 665022 2,5 | |
| EAN/GTIN | 7610733298938 | |
| Číslo výrobcu | 175.0-60 N |