Súprava náradia A / 95dielna − základné vybavenie

Č. pol.: 680560
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Nastavte cenu 95 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých batérií 3
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081557 LR3
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 680560
EAN/GTIN 2050001021847
Výrobca/zodpovedná osoba Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Popis

Použitie:

Bežné súpravy, ktoré je možné skladovať v dielenských vozíkoch, pracovných stoloch, zásuvkových skriniach atď.

Rozsah dodávky:

Zvinovací meter Tajima: 1 ks č. 462300 veľ. 5
Polguľový pilník DICK, sek 2: 1 ks č. 513200 veľ. 200
Rukoväť pilníka z tvrdého dreva: 1 ks č. 519400 veľ. 120
Súprava zámočníckych pilníkov v plechovom puzdre: 1 ks Č. 518950 (6-dielna)
Ručná drôtená kefa: 1 ks č. 575000 veľ. 4
Súprava obojstranných vidlicových kľúčov Stahlwille®: 1 ks Č. 611000 Veľ. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Súprava dvojočkových kľúčov Stahlwille®: 1 ks Č. 615500 Veľ. 10 (6×7 - 27×30 mm)
Súprava uhlových skrutkovačov na vnútorný šesťhran: 1 ks Č. 626072 Veľ. 8 (2 - 10mm)
Súprava nástrčných kľúčov Stahlwille®, 1/2 palca, vrátane unášacích dielov: 1 ks Č. 637916 Veľ. 6 (28-dielna)
Súprava plochých skrutkovačov Wera: 1 ks Č. 660110 Veľ. 6 (3,5 - 9 mm)
Skúšačka napätia do 250 V: 1 ks č. 665022 veľ. 2,5
Plochý skrutkovač PB Swiss Tools, krátky: 1 ks č. 664100 veľ. 6,5
Krátky skrutkovač Wera na skrutky Phillips: 1 ks Č. 668260 Veľ. 2S
Súprava skrutkovačov Wera na skrutky Phillips: 1 ks Č. 667710 Veľ. 3 (3-dielna)
Vanádiové kombinované kliešte, chrómované: 1 ks č. 700401 veľ. 180
Vodárenské kliešte KNIPEX®: 1 ks č. 705900 veľ. 250
Bočné štiepacie kliešte KNIPEX®, chrómované: 1 ks č. 724861 veľ. 160
Plochý sekáč RENNSTEIG: 1 ks č. 740500 veľ. 175
Súprava priebojníkov a jamkovač RENNSTEIG: 1 ks Č. 745600 Veľ. 6 (2 - 6 mm; 120mm)
Zámočnícke kladivo GARANT: 1 ks č. 750110 veľ. 500
Mäkké kladivo s nylonovými vložkami: 1 ks č. 754120 veľ. 32
Prepichovač PB Swiss Tools s plastovou rukoväťou: 1 ks č. 831600 veľ. 110
Trojhranný dutý škrabák RENNSTEIG s drevenou rukoväťou: 1 ks č. 836010 veľ. 150
Plochý škrabák RENNSTEIG s drevenou rukoväťou: 1 ks č. 837020 veľ. 200
Univerzálny nôž Tajima, 18 mm čepeľ: 1 ks č. 845030
Plastová olejnička s mosadznou trubičkou: 1 ks č. 083529 veľ. 80
Teleskopický magnetický zdvihák: 1 ks č. 081650 (dĺžka 160 – 670 mm)
Baterka, LED: 1 ks Č. 081437 ČIERNY