Ťažké štiepacie kliešte, Celková dĺžka: 160

Č. pol.: 706610 160
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 160 mm
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ 1,8 mm
Norma DIN ISO 9243
Materiál Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch čierno atramentované, leštená hlava
Druh produktu Štiepacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 706610 160
EAN/GTIN 4003773013129
Číslo výrobcu 50 00 160
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Prevedenie:

Silný model, odolný voči opotrebovaniu. Kliešte čierno atramentované, leštená hlava.

Norma:

DIN ISO 9243

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.