Súprava náradia „Robust 45 Move“ Elektro 63-dielne, Počet kusov náradia: 63

Č. pol.: 680104 63
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet kusov náradia Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 63
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 680104 63
EAN/GTIN 4003773082606
Číslo výrobcu 00 21 37
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Prevedenie:

Rozsiahly sortiment elektrikárskeho náradia vo vysokokvalitnom kufríku. S mobilnou jednotkou a teleskopickou rukoväťou.
Polypropylénový kufrík pre najťažšie prevádzkové podmienky: Prachotesný, vodotesný a odolný voči teplotám.

Rozsah dodávky:

Elektrikárska vodováha: 1 ks č. 467415 veľ. 430
Vrecková vodováha Electric: 1 ks č. 467484 veľ. 70
Obojstranný otvorený kľúč „JOKER“: 1 ks Veľ. 10×13
Multifunkčný kľúč TwinKey®: 1 ks č. 623550
Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palca, 28-dielna: 1 ks Č. 630295 Veľ. S
Skrutkovače pre Pozidriv, izolované podľa VDE: 1 ks veľ. 1
Skrutkovač na skrutky s drážkou, izolované podľa VDE: 1 ks veľ. 3,5 mm
Súprava VDE Kraftform Kompakt, 16-dielny: 1 ks podobne ako č. 667260
Ostré kombinované kliešte, chrómované, izolácia VDE: 1 ks č. 701655 veľ. 145
Siko kliešte Cobra® s atramentom: 1 ks č. 705800 veľ. 180
Ploché zaoblené kliešte zahnuté, izolácia VDE: 1 ks č. 713700 veľ. 200
Silné stranové štiepacie kliešte, chrómované, izolácia VDE: 1 ks č. 723500 veľ. 200
Stranové štiepacie kliešte, chrómované, izolácia VDE: 1 ks č. 725300 veľ. 160
Univerzálny odizolovací nástroj ErgoStrip®: 1 ks Č. 728091 Veľ. 8-13
Izolačné kliešte do 16 mm² Preci Strip: 1 ks č. 728631 veľ. 16
Inštalatérske kliešte, izolácia VDE: 1 ks č. 728787 veľ. 200
Krimpovacie kliešte na káblové koncovky do 16 mm²: 1 ks
Elektrikársky sekáč: 1 ks č. 743000 veľ. 250
Zámočnícke kladivo: 1 ks Veľ. 300 g
Kliešťový kľúč: 1 ks č. 813700 veľ. 180
Nôž na káble, statický, izolácia VDE: 1 ks č. 844410
Kufor na náradie: 1 ks „Robust 45 Move“

Poznámka:

Dodávka prebieha s vytriedeným náradím v kufríku na náradie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky