Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 28-dielne, Typ: P

Č. pol.: 630295 P
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/4
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 5 – 13
  • Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov: 3-6

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 8100 SA 7
Počet dielov 28
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 5 – 13 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 3-6 mm
Balenie Textilné skladacie pouzdro, suchý zips
Dĺžka 204 mm
Šírka 91 mm
Výška 51 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč; 6-hranný skrutkovač; Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 630295 P
EAN/GTIN 4013288173898
Číslo výrobcu 05004017001
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Na skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 − M8 a na skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M4 − M8.
Na skrutky Pozidriv a Phillips so závitom M2 − M6 a vnútorné skrutky Torx® so závitom M3 − M6.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Obsah:

Veľ. S – S prepínateľnou račňou č. 632295.
Veľ. P – S prestrčným štvorhranom č. 632290.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 9 ks veľ. 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Bity, C 6,3, na vnútorný šesťhran: 4 ks č. 675240 veľ. 3; 4; 5; 6
Bity, C 6,3, na Phillips: 3 ks č. 675310 veľ. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, C 6,3, na Pozidriv: 2 ks č. 675320 veľ. 1/25; 2/25
Bity, C 6,3, na vnútorné Torx®: 6 ks č. 675340 veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Predĺženie s rýchlobežným puzdrom: 1 ks 150 mm
Predĺženie Wobbel: 1 ks 56 mm
Spojovací prvok s rýchlovýmenným skľučovadlom: 1 ks 1/4-palcová štvorhranná vložka – 1/4-palcové upínanie bitov
Prepínateľná račňa (veľ. S): 1 ks č. 632295
Prevlečná račňa (veľ. P): 1 ks č. 632290
Skladovanie v: Textilná fľaša so zipsovým uzáverom

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky