Odizolovacie kliešte PreciStrip 16, pre prierez vodiča: 16

Č. pol.: 728631 16
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
199 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre prierez vodiča Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu PreciStrip
Celková dĺžka 195 mm
pre prierez vodiča 0,08 mm2 - 16 mm2
Materiál plast spevnený skleneným vláknom
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 728631 16
EAN/GTIN 4003773085829
Číslo výrobcu 12 52 195
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Prevedenie:

Vysoko stabilné, ľahké teleso klieští vyrobené z plastu vystuženého sklenými vláknami. Nože sa automaticky prispôsobujú rôznym priemerom káblov. Izolácia sa odreže a odizoluje v jednom pracovnom kroku. S dĺžkovým dorazom a reznou hranou na drôt.
Dobré uchopenie vďaka polkruhovým kovovým pridržiavacím čeľustiam s hrebeňovým profilom, presný rez vďaka parabolickým odizolovacím nožom. Jemné nastavenie umožňuje presné nastavenie nožov pre špeciálne materiály alebo teplotné podmienky.

Výhoda:

Robustné zvieracie čeľuste z ocele s reznou hranou.

Náhradní díl:

Náhradný nôž dostupný pod č. 728714 a pozdĺžny doraz pod č. 728715 .

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky