{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Celková dĺžka | 160 mm | |
| Dĺžka čeľustí | 50 mm | |
| Otvorený tvar | zaoblené špicaté, so zahnutými čeľusťami (cca 40 − 45°) | |
| Norma | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
| Vlastnosť čeľustí | Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC) | |
| Prevedenie čeľustí | vnútorná strana zdrsnená | |
| Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
| Materiál | Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji | |
| Povrch | chrómovaná | |
| Druh produktu | Multifunkčné kliešte |
| Číslo položky | 713700 160 | |
| EAN/GTIN | 4003773052111 | |
| Číslo výrobcu | 25 26 160 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |