DDC-EA 31.01-33.30 Dvoutrubkové vrtací hlavy se 4stupňovým vnějším závitem, kazetami a nastavitelným průměrem (průměr 25-40 mm)

Č. pol.: 4841316
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Záhlbník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4841316
EAN/GTIN 7291075466768
Číslo výrobcu 4841316
Číslo L L24020 289

Popis

Popis:

DDC-EA 31.01-33.30

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 28 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 33.3 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 31.01 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.8 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 31 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Funkcní délka (LF) 75.5 mm

Z tej istej série "ISCARDEEPDRILL" Zobraziť všetky