• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

DSC-EC 40.00-43.00 Jednotrubové vrtací hlavy pro vystružování hlubokých otvorů se 4stupňovým vnějším závitem, průchozími otvory a kazetou

Č. pol.: 4841252

Vybrať variant a počet kusov

Cena za ks (vrát. DPH)
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
Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4841252
EAN/GTIN 7291075240337
Číslo výrobcu 4841252
Číslo L L24020 256

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 90 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 33 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I12
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 43 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 40 mm
  • Celková délka (OAL) 90 mm

Z tej istej série "ISCARDEEPDRILL" Zobraziť všetky