• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

DSC-EC 160.00-171.99 Jednotrubové vrtací hlavy pro vystružování hlubokých otvorů se 4stupňovým vnějším závitem, průchozími otvory a kazetou

Č. pol.: 4841269

Vybrať variant a počet kusov

Cena za ks (vrát. DPH)
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
Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4841269
EAN/GTIN 7291075448597
Číslo výrobcu 4841269
Číslo L L24020 266

Popis

Popis:

Vyvrtávací nástroje s WSP, celková délka (OAL) 225 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 149 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I28
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 171.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 160 mm
  • Celková délka (OAL) 225 mm

Z tej istej série "ISCARDEEPDRILL" Zobraziť všetky