• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

DSD-IC 111.00-122.99 Jednotrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory s 1chodým vnitřním závitem a kazetami.

Č. pol.: 4841208

Vybrať variant a počet kusov

Cena za ks (vrát. DPH)
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
Séria ISCARDEEPDRILL
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4841208
EAN/GTIN 7291075240085
Číslo výrobcu 4841208
Číslo L L24020 253

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 165 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 102 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-O27
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 122.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 111 mm
  • Celková délka (OAL) 165 mm
  • Délka stopky (LS) 70 mm

Z tej istej série "ISCARDEEPDRILL" Zobraziť všetky