Súprava meradiel, Počet meradiel: 6

Č. pol.: 419151 6
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 95,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet meradiel Nastavte cenu 6 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Balenie: Drevená kazeta
  • Druh produktu: Súprava meracích nástrojov

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Počet meradiel 6
Balenie Drevená kazeta
Druh produktu Súprava meracích nástrojov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 419151 6
EAN/GTIN 4045197973849
Číslo výrobcu 419151 6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Rozsah dodávky:

Vrátane dreveného boxu.
1 Digitálne posuvné meradlo GARANT č. 412680 veľ. 150 mm.
1 strmeňový mikrometer GARANT č. 420402 veľ. 0 − 25 mm.
1 vlasový uholník GARANT č. 450010 veľ. 100 × 70 mm, presnosť DIN 875/00.
1 vlasové pravítko GARANT č. 460095 Veľ. 100 mm dlhé.
1 oceľové meradlo GARANT EG I č. 461770 veľ. 150 mm.
1 odpichovacie kružidlo s pružinou č. 457000 veľ. 120 mm dlhé, s vymeniteľnými hrotmi.