{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Kód položky: 
                        EAN/GTIN: 
                        Číslo výrobcu: 
                        Kat. č.: 
                    
                                
| Norma | ISO 3611 | |
| Rozsah merania | 0 mm - 25 mm | |
| Odčítanie | 0,01 mm | |
| Odchýlka merania E MPE | ±2 µm | |
| Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
| ⌀ vretena | 6,5 mm | |
| ⌀ meracieho bubna | 19 mm | |
| Pocitová račňa | Áno | |
| Meracia technika | analógová | |
| Balenie | stabilný box | |
| Druh produktu | Strmeňový mikrometer | 
| Číslo položky | 420402 0-25 | |
| EAN/GTIN | 4045197367327 | |
| Číslo výrobcu | 420402 0-25 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |