Vlasový uholník kalený, ploché prevedenie nehrdzavejúci, presnosť 00, Dĺžka ramien: 50X40mm

Č. pol.: 450010 50X40
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
670 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka ramien Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: DIN 875/00
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: stabilný box

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 875/00
Pravoúhlosť 0,003 mm
Dĺžka dlhého ramena 50 mm
Dĺžka krátkeho ramena 40 mm
Prierez ramena 13×4 mm
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Druh produktu Vlasový uholník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 450010 50X40
EAN/GTIN 4045197443939
Číslo výrobcu 450010 50X40
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Maximálna presnosť. S dvomi kužeľovitými vlasovými meracími hranami na dlhom ramene.
Celé tvrdené a odľahčené. Vysoké hrany brúsené a lapované, ploché strany brúsené.

Použitie:

Pre skúšobné práce v metóde svetelnej štrbiny.