Oceľové meradlo, nerezové, Dĺžka: 100

Č. pol.: 461770 100
Cena za 1 ks (24,50 € / 1 Metre)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 32,20 € PU (ks)
  • 79,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
939 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: EG I
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG I
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Dĺžka 100 mm
Prierez Šírka 13 mm
Prierez Hrúbka 0,5 mm
Druh produktu Pravítko

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 461770 100
EAN/GTIN 4045197949004
Číslo výrobcu 461770 100
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z nehrdzavejúcej pružinovej ocele. Veľmi presné a čisté delenie s hladkým povrchom. Maximálna presnosť a jasná čitateľnosť stupnice. Horný okraj s delením po ½ mm. Dolný okraj s delením po 1 mm.