Strojný závitník GARANT Vap Tap HSS-E, vaporizovaný, G: G1.1/8

Č. pol.: 137755 G1.1/8
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
131 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

G Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Druh závitu: G
  • Vrcholový uhol závitu: 55
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 5156
  • Forma nábehu: C

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Vap Tap
Veľkosť závitu G1.1/8
Povrchová úprava vaporizovaný
Druh závitu G
Vrcholový uhol závitu 55 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 5156
Forma nábehu C
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 2,309 mm
Chodov na palec 11
⌀ závitu 37,9 mm
Celková dĺžka L 170 mm
⌀ stopky Ds 28 mm
⌀ stopka štvorhranu 22 mm
⌀ otvoru pod závit 35,5 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 4
Farebný krúžok zelená
Počet rezných hrán Z 4
Hĺbka závitu 113,7 mm
Druh produktu Závitník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 137755 G1.1/8
EAN/GTIN 4069515002813
Číslo výrobcu 137755 G1.1/8
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
18
Alu (krátke rezanie)
N
13
Oceľ < 500 N/mm²
P
18
Oceľ < 750 N/mm²
P
15
Oceľ < 900 N/mm²
P
15
Oceľ < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

GARANT Vap Tap univerzálny závitník. Môže byť procesne spoľahlivo použitý v širokej škále materiálov. Optimalizovaná dĺžka hrdla a drážky pre lepší odvod triesok pri hlbokých závitoch. Vysokovýkonný rezný materiál HSS-E so zvýšeným podielom vanádia pre lepšiu odolnosť proti opotrebeniu. Vaporizovaný povrch, zabraňuje sa zváraniu za studena.

Použitie:

Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené v závite).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Vap Tap" Zobraziť všetky