{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Vap Tap | |
| Veľkosť závitu | G1.1/2 | |
| Povrchová úprava | vaporizovaný | |
| Druh závitu | G | |
| Vrcholový uhol závitu | 55 Stupeň | |
| Rezný materiál | HSS E | |
| Norma | DIN 5156 | |
| Forma nábehu | C | |
| Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
| Stopka | Valcová stopka s h9 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | |
| Smer rezania | pravé | |
| Stúpanie závitov | 2,309 mm | |
| Chodov na palec | 11 | |
| ⌀ závitu | 47,8 mm | |
| Celková dĺžka L | 190 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 36 mm | |
| ⌀ stopka štvorhranu | 29 mm | |
| ⌀ otvoru pod závit | 45,25 mm | |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
| Počet napínacích drážok | 4 | |
| Farebný krúžok | zelená | |
| Počet rezných hrán Z | 4 | |
| Hĺbka závitu | 143,4 mm | |
| Druh produktu | Závitník |
| Číslo položky | 137755 G1.1/2 | |
| EAN/GTIN | 4069515002837 | |
| Číslo výrobcu | 137755 G1.1/2 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |