{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Veľkosť závitu | M20 | |
| Povrchová úprava | vaporizovaný | |
| Druh závitu | M | |
| Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
| Rezný materiál | HSS E | |
| Norma | DIN 376 | |
| Závit-norma | DIN 13 | |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
| Forma nábehu | B | |
| Stopka | Valcová stopka s h9 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Použitie pri type otvora | až 3×D pri priechodnom otvore | |
| Smer rezania | pravé | |
| Stúpanie závitov | 2,5 mm | |
| Celková dĺžka L | 140 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 16 mm | |
| ⌀ stopka štvorhranu | 12 mm | |
| ⌀ otvoru pod závit | 17,5 mm | |
| ⌀ závitu | 20 mm | |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
| Počet napínacích drážok | 3 | |
| Séria | Vap Tap | |
| Počet rezných hrán Z | 3 | |
| Hĺbka závitu | 60 mm | |
| Druh produktu | Závitník |
| Číslo položky | 132642 M20 | |
| EAN/GTIN | 4069515001793 | |
| Číslo výrobcu | 132642 M20 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |