Strojový závitník GARANT Vap Tap HSS-E, vaporizovaný, M: M12

Č. pol.: 132642 M12
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 940 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Závit-norma: DIN 13

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M12
Povrchová úprava vaporizovaný
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 376
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2 6H
Forma nábehu B
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,75 mm
Celková dĺžka L 110 mm
⌀ stopky Ds 9 mm
⌀ stopka štvorhranu 7 mm
⌀ otvoru pod závit 10,2 mm
⌀ závitu 12 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Séria Vap Tap
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 36 mm
Druh produktu Závitník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 132642 M12
EAN/GTIN 4069515001755
Číslo výrobcu 132642 M12
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
18
Alu (krátke rezanie)
N
13
Oceľ < 500 N/mm²
P
18
Oceľ < 750 N/mm²
P
15
Oceľ < 900 N/mm²
P
15
Oceľ < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

GARANT Vap Tap Univerzálny závitník. Môže byť procesne spoľahlivo použitý v širokej škále materiálov. Optimalizovaná dĺžka hrdla a drážky pre lepší odvod triesok pri hlbokých závitoch. Vysokovýkonný rezný materiál HSS-E so zvýšeným podielom vanádia pre lepšiu odolnosť proti opotrebeniu. Vaporizovaný povrch, zabraňuje sa zváraniu za studena.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Vap Tap" Zobraziť všetky