{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
| Serija | Delovna postaja | |
| Tip vtikača, vhod | Vtični sistem GST | |
| Nazivna napetost | 250 V | |
| Nazivni tok | 10 A | |
| Vrsta napajanja | AC | |
| Preklopna moč | 250V / 10A | |
| Stikalo za vklop-izklop | Da | |
| Število vtičnic, tip J | 1 | |
| Vtičnica, tip | J | |
| Vrsta izdelka | Energetski modul |
| Številka izdelka | 972082 CH250/ONOF | |
| EAN/GTIN | 4062406167226 | |
| Številka proizvajalca | 972082 CH250/ONOF | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |