Garnitura osebne varovalne opreme, Število orodij: 7

Št. art.: 954876 7
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×20
Širina 200 mm
Globina 500 mm
Širina v G 8
Globina v G 20
Število orodij 7
Izvedba Z garnituro orodja
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 954876 7
EAN/GTIN 2050002124189
Proizvajalec/odgovorna oseba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vpija nobenih tekočin. <b>Zgornji sloj je antracitne barve,</b> kontrastna siva barva <b>pod njo</b> opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954876: 1 St.
Sredstvo za razkuževanje kože Myxal® Sept Gel art. 095820 vel. 100: 1 St.
Krema za nego kože LINDESA® PROFESSIONAL art. 095720 vel. 50: 1 St.
Zaščitna očala GARANT art. 096200 vel. CLEAR: 1 St.
HOLEX zaščita sluha z lokom št. 097688 vel. 32: 1 St.
HOLEX nadomestna garnitura čepov za zaščito sluha št. 097689 vel. 32: 10 St.
Škatla za male dele GARANT easyPick art. 951210 vel. 3×3/1: 1 St.
Škatla za male dele GARANT easyPick art. 951210 vel. 3×6/2: 1 St.