Zaščita sluha z naglavnim lokom HOLEX, Tip: 32

Št. art.: 097688 32
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2.918 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

SNR-vrednost (dušenje zvoka) 32 dB(A)
Material čepov Poliuretan
Vrsta izdelka Zaščita sluha z naglavnim lokom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097688 32
EAN/GTIN 4069515001182
Številka proizvajalca 097688 32
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zaščita sluha z ergonomično oblikovanim lokom in poliuretanskimi čepi za vse velikosti sluhovodov. Čepi so izdelani iz dveh komponent in so zato zelo udobni. Lok se lahko nosi v več položajih. Z nekaj prijemi je čepe mogoče v najkrajšem času higiensko zamenjati (nadomestni čepi art. 097689, vel. 32). UTC SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 28 dB).OTH SNR = 33 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 28 dB).

Warning:

Namen uporabe
  • Ščitijo pred škodljivim hrupom.
  • Optimalna zaščita samo, kadar preostali hrup v uporabnikovem ušesu doseže učinkovito raven med 70 in 80 dB.
  • Če vrednost standardnega odstopanja odštejemo od srednje vrednosti zvočne izolacije, dobimo predvideno stopnjo zaščite za omenjeno zaščito sluha.
  • 097688: Lok se lahko namesti pod brado ali na glavo.
  • Uporabljajte samo z nadomestnimi čepi za zaščito sluha št. art.
  • 097689.

Napačna uporaba
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.
  • Ta izdelek lahko poškodujejo določene kemične snovi.
  • Za več informacij se obrnite na proizvajalca.