Garnitura osebne varovalne opreme, Število orodij: 7

Št. art.: 954876 7
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×20
Širina 200 mm
Globina 500 mm
Širina v G 8
Globina v G 20
Število orodij 7
Izvedba Z garnituro orodja
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 954876 7
EAN/GTIN 2050002124189
Proizvajalec/odgovorna oseba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vpija nobenih tekočin. <b>Zgornji sloj je antracitne barve,</b> kontrastna siva barva <b>pod njo</b> opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954876: 1 St.
Sredstvo za razkuževanje kože Myxal® Sept Gel art. 095820 vel. 100: 1 St.
Krema za nego kože LINDESA® PROFESSIONAL art. 095720 vel. 50: 1 St.
Zaščitna očala GARANT art. 096200 vel. CLEAR: 1 St.
HOLEX zaščita sluha z lokom št. 097688 vel. 32: 1 St.
HOLEX nadomestna garnitura čepov za zaščito sluha št. 097689 vel. 32: 10 St.
Škatla za male dele GARANT easyPick art. 951210 vel. 3×3/1: 1 St.
Škatla za male dele GARANT easyPick art. 951210 vel. 3×6/2: 1 St.