Garnitura nasadnih ključev, 1/4- in 1/2-colski, Število orodij: 39

Št. art.: 953833 39
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Nastavi ceno 39 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 10×20
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4; 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 10×20
Pogonski 4-kotnik 1/4 col; 1/2 col
Širina 250 mm
Globina 500 mm
Širina v G 10
Globina v G 20
Število orodij 39
Izvedba Z nasadnim ključem
Masa 3,179 kg
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 953833 39
EAN/GTIN 4062406158705
Številka proizvajalca 953833 39
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953833: 1 kos
6-kotni nasadni ključ HOLEX, 1/4-colski, art. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: po 1 kos
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik HOLEX, 1/4-colski, art. 631720 vel. 3; 4; 5: po 1 kos
Dvostranska raglja HOLEX, 1/4-colska, art. 632090, vel. 1/4: 1 kos
Podaljšek HOLEX, 1/4-colski, art. 632420 vel. 50; 150: po 1 kos
Natični ročaj HOLEX, 1/4-colski, art. 632840 vel. 150: 1 kos
T-ročaj HOLEX, 1/4-colski, art. 633029 vel. 116: 1 kos
Kardanski zglob HOLEX, 1/4-colski, art. 633520 vel. 1/4: 1 kos
Dvostranska raglja HOLEX, 1/2-colska, art. 640190, vel. 1/2: 1 kos
Podaljšek HOLEX, 1/2-colski, art. 641020 vel. 125: 1 kos
T-ročaj HOLEX, 1/2-colski, art. 641320 vel. 295: 1 kos
Kardanski zglob HOLEX, 1/2-colski, art. 641620 vel. 1/2: 1 kos
12-kotni nasadni ključ HOLEX, 1/2-colski, art. 642120 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: po 1 kos
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik HOLEX, 1/2-colski, art. 643220 vel. 6; 8; 10; 12; 14: po 1 kos